Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGC15630R Freistehend 213 l E Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGC15630R Freistehend 213 l E Rot
Amica KGC15630R Freistehend 213 l E Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36068139
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1171101
EAN/GTIN:
     4040729156301
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
213 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,85*
€ 429,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.