Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Classic Ball 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Classic Ball 3
Novoflex Classic Ball 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612106
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der universelle Kugelkopf in der mittleren Gewichtsklasse
Durch seine kompakte Bauweise kombiniert der ClassicBall 3 extreme Stabilität mit genialer Funktionalität bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Der Kugelkopf, der – abgesehen von seiner Größe – technisch seinem größeren Bruder ClassicBall 5 entspricht, bietet ebenso wie dieser:

- drei 90° Hochformat-Öffnungen für den Kugelhals
- jederzeit reproduzierbare und gerastete Friktionsvoreinstellmöglichkeit durch das neue AFC-System (advanced friction control)
- absolut keine Positionsveränderung der Kugel bei Feststellung, bauartbedingt durch völlig neue Innenkonstruktion
- komplett fettfreier Lauf der Kugel
- extrem präzise Verarbeitung unter Verwendung hochwertigster Materialien

Der ClassicBall 3 wird für Kameraausrüstungen bis 8 kg empfohlen.

- Höhe: 90 mm
- Basis: Ø 60 mm
- Teller: Ø 45 mm
- Gewicht: 460 g
- Tragfähigkeit: 8 kg
- Download Datenblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB 50
ab € 181,03*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB
ab € 219,01*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB MINI
ab € 137,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.