| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-3612109 Herst.-Nr.: MB MINI EAN/GTIN: 4030432823003 |
| |
|
| | |
| Das kleinste und leichteste Mitglied der MagicBall®-Familie. Wie seine größeren Brüder bietet der MagicBall® Mini als weltweit einzigartige Entwicklung einen Verstellbereich von bis zu 120°. Die geniale Konstruktion zeichnet sich durch einfache Handhabung aus und ist mit allen handelsüblichen Stativen kompatibel (1/4” und 3/8” Anschluss). Der griffige Führungs- und Feststellgriff ermöglicht eine punktgenaue, “butterweiche” Führung und Fixierung der Kamera mit nur einer Handbewegung in jeder gewünschten Position. Des Weiteren lässt die präzise Verarbeitung von hochwertigsten Materialien nahezu keine Vibrationsübertragung zu. Der Magic Ball Mini wird ohne Friktionseinstellung geliefert. Der Rändelteller ermöglicht ein sehr einfaches und äußerst schnelles Befestigen und Lösen der Kamera. Empfohlen für Ausrüstungen mit einem Gewicht bis zu 5 kg. Ideal auch zur Verwendung auf Einbeinstativen. Technische Daten: Höhe: 75 mm Kugel: Ø 40 mm Länge: 110 mm Basis: Ø 35 mm Auflage: 45 × 30 mm ohne Friktionseinstellung Gewicht: 330 g Tragfähigkeit: 5 kg Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Zubehör | 1/4 Zoll | | Stativkopftyp | Kugellager | | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 75 mm | | Gewicht | 330 g | | Kugeldurchmesser | 1.57 Zoll | | Sockeldurchmesser | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| |