Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE Professional
Bosch Trockenbauschrauber GSR 6-60 TE Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36199393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 445 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Ausgangsleistung
327 W
Lieferumfang
Inklusive Tiefenführung
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Drehmoment (max.)
12 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
3.3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Aufhängertyp
Gürtelklip
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.