Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Boxenbau
>
Frequenzweiche
>
Artikel
Omnitronic 10355627 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36301452
Hersteller:
Omnitronic
Herst.-Nr.:
10355627
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aktiver Crossover
Geeignet für
2-Wege-/3-Wege-Systeme
Eingangsspannung (max.)
0 - 230 V
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Gehäusefarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
1870 g
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2330 g
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-Crossovers
Weitere Suchbegriffe:
PA-Lautsprecher
,
Partylautsprecher
,
pa boxen omnitronic
,
disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen