Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2500.220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.220
Rittal SZ 2500.220
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36497154
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500.220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500410
ab € 6,692*
Zubehör
Rittal
2500610
ab € 4,828*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 4,9375*
Zubehör
Rittal
2500640
ab € 5,314*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 4,175*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 26,10*
Zubehör
Rittal
2500470
ab € 29,74*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.