Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHD Indoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36666456
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150180A0
EAN/GTIN:
     4047976501809
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit LC-Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Nutzer kann frei wählen, ob auf dem Display die Soll-, die Ist- oder alternativ die Luftfeuchtigkeit im Wechsel mit der Ist-Temperatur angezeigt werden soll. Darüber hinaus reguliert die Sensoreinheit die Raumtemperatur präzise in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren. Dank hocheffizienter Funkübertragung und Batterieversorgung ist der Sensor sofort einsatzbereit und nahezu überall platzierbar. Das 55er-Rahmenmaß ermöglicht die Montage in Einfach- und Mehrfachrahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG). Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display kann wahlweise mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, mit der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

- Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Regelt in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren die Raumtemperatur
- Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR03/Micro/AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperature & humidity sensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
177.6 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.