Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8С Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Powershred M-8C Partikelschnitt 4x35mm schwarz
Aktenvernichter Powershred M-8C Partikelschnitt 4x35mm schwarz
Aktenvernichter Powershred M-8C Partikelschnitt 4x35mm schwarz
Aktenvernichter Powershred M-8C Partikelschnitt 4x35mm schwarz
Aktenvernichter Powershred M-8C Partikelschnitt 4x35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37009906
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4689601
EAN/GTIN:
     0043859724659
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
384.2 mm
Gewicht
3810 g
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
196.9 mm
Verpackungshöhe
349.3 mm
Paketgewicht
4450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 35 mm
Korbvolumen
14 l
Korbkapazität
446 Blätter
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
3 min
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.