Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK 52-II Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLK 52-II Multimeter
Fluke FLK 52-II Multimeter
Fluke FLK 52-II Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37094114
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1281139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Multimeter
Multitester
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Temperaturmessbereich
-200 - 1300 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,15*
€ 607,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,47*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 122,84*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,32*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 277,78*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,12*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,98*
Zubehör
Fluke
779942
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.