Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C550 Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C550 Schwarz, Orange
Fluke C550 Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1547919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
231 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
25 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
3
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.499,51*
Zubehör
Fluke
3947820
ab € 602,24*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 351,51*
Zubehör
Fluke
374 FC
ab € 405,54*
Zubehör
Fluke
4695932
ab € 476,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 634,96*
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 354,52*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 527,02*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.838,84*
Zubehör
Fluke
665080
ab € 3.212,45*
Zubehör
Fluke
665075
ab € 3.039,41*
Zubehör
Fluke
3947847
ab € 676,10*
Zubehör
Fluke
2418208
ab € 312,44*
Zubehör
Fluke
1281139
ab € 461,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.