Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53111720 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53111720 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53111720 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Bei der SKINTOP BS-M / BSR-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutzspirale aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die weich federnde Spirale wird ein Abknicken des Kabels bzw. der Leitung verhindert und bietet somit einen zusätzlichen Schutz gegen Aderbruch und somit auch Funktionsgarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7031*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,0531*
€ 1,25319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9631*
€ 1,14609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9231*
€ 1,09849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8631*
€ 1,02709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7831*
€ 0,93189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7031*
€ 0,83669
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09761*
Zubehör
Lapp Kabel
53119120
ab € 0,0975*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.