Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC 19012000 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC 19012000 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage
Lapp EPIC 19012000 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37103232
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19012000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Überflurmontage
Verbindender thread type
M20
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
74.8 mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10190000
ab € 3,63*
Sonstiges
Lapp Kabel
11285000
ab € 8,382*
Sonstiges
Lapp Kabel
10191000
ab € 3,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
10015000
ab € 3,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.