Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-BE 6 SS Kompletter elektrischer Anschluss 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-BE 6 SS Kompletter elektrischer Anschluss 16 A
Lapp EPIC H-BE 6 SS Kompletter elektrischer Anschluss 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103512
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Nennspannung (DC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Energie
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10004000
ab € 9,981*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19012000
ab € 5,89*
Sonstiges
Lapp Kabel
19022000
ab € 6,071*
Sonstiges
Lapp Kabel
10191000
ab € 3,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19005000
ab € 7,141*
Sonstiges
Lapp Kabel
19011000
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.