Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 872382-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 872382-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
HPE 872382-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37134490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872382-B21
EAN/GTIN:
     190017140353
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF SC DS SSD
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
125000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
93000 IOPS
Lese-Latenzzeit
120 µs
Schreib-Latenzzeit
48 µs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,39*
€ 852,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,83*
€ 831,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,29*
€ 814,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.