Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
DELL C8618QT Interaktiver Flachbildschirm 2,17 m (85.6") IPS, LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz, Silber Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37165451
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
MDK4R
EAN/GTIN:
5397063966790
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer mit einem 86-Zoll-4K-Touch-Display, das eindrucksvolle Grafik für eine nahtlose Zusammenarbeit bietet.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85.6 "
Bildschirmtechnologie
IPS, LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Touchscreen Technologie
Multi-Nutzer
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4935 x 0.4935 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895.04 x 1065.96 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.427 cm
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
1996.3 mm
Tiefe
101.5 mm
Höhe
1167.9 mm
Gewicht
123000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Paketgewicht
140500 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
351 kWh
Seitenverhältnis
16:9
Kabelsperre-Slot
Ja
Display
IPS
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Sichtbare Größe (diagonal)
2174 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
1895 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
1085 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
1895 x 1085 mm
Netzteiltyp
AC
Anschluß zu PC
Ja
Technische Details
Full-HD
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
212.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
726.1 BTU/h
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
7
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
dell monitor c3422we
,
dell monitore
,
dell 4k monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.714,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.943,42*
€ 4.692,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,38*
€ 4.648,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.790,14*
€ 4.510,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.728,95*
€ 4.437,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.714,52*
€ 4.420,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,32*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,96*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Silber
Neomounts
PLASMA-W2250SILVER
ab € 580,92*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts
PLASMA-M2250SILVER
ab € 657,24*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC8618QT_3AE3PAE
ab € 529,66*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MC8618QT_3AE5AE
ab € 529,27*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC8618QT_3AE5PAE
ab € 1.323,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen