Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9460-16i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID 9460-16i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Broadcom MegaRAID 9460-16i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37330128
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50011-00
EAN/GTIN:
     830343003600
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Spannung
3.3, 12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.02 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.1
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Chipsatz
SAS3516
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
255
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifizierung
AS/NZS CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24 & 25, RoHS N/IEC/UL 60950, CNS 13438, FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Sonstige Funktionen
Stecker
4 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643
Anzahl Anschlüsse
16
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,76*
€ 807,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,31*
€ 797,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,43*
€ 769,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.