Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/M1 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37378162
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     ADC-U31C/M1
EAN/GTIN:
     7291063079222
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Grafik
Maximale Auflösung
1900 x 1200 Pixel
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.17 m
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.