Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-WI-1002-B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-WI-1002-B Rack Zubehör
APC FS-WI-1002-B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37452209
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-WI-1002-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
1384 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
25000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
24000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Kompatibilität
APC HyperPod
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
FS-RF-3006-U
ab € 407,40*
Ähnlich
APC
FS-WI-1003-B
ab € 63,28*
Ähnlich
APC
FS-WI-1001-U
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.