Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit Rack HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit Rack HDD-Käfig
HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit Rack HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37462007
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826690-B21
EAN/GTIN:
     725184031878
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Papierkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
139.7 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
HDD-Käfig
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Kompatible Produkte
DL38X Gen10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.