Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ALB 18 LI Akku-Laubbläser 210 km/h Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ALB 18 LI Akku-Laubbläser 210 km/h Schwarz, Grün
Bosch ALB 18 LI Akku-Laubbläser 210 km/h Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37467439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A0 501
EAN/GTIN:
     3165140843218
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Zentrale Produktmerkmale
- Kabellose Freiheit: 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku für maximale Mobilität bei Reinigungsarbeiten rund um den Garten.
- Leicht: komfortables Arbeiten dank ergonomischer Gestaltung und geringem Gewicht von nur 1,8 kg.
- Volle Kraft: Luftgeschwindigkeit 210 km/h. Leichtes Entfernen von Laub auf Terrassen und Gartenflächen.

Weitere Produktvorteile
- Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt
- Maximale Mobilität. Der Akku-Laubbläser verleiht die Freiheit, überall zu arbeiten
- 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Gestattet 17 Minuten ununterbrochenen Betrieb, ideal für die meisten Anwendungen
- Gebläsegeschwindigkeit. Luftstrom von max. 210 km/h – volle Kraft für Terrassen und mittelgroße Gärten
- Leicht. Nur 1,8 kg, deshalb nur minimale Beanspruchung der Arme bei der Arbeit
- Softgrip für bequemes Arbeiten in jeder Position
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Ein Akku für alle – passt für alle Geräte und Gartengeräte mit Lithium-Ionen-Akkusystem Power4All
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Merkmale
Luftgeschwindigkeit
210 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.