| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-37468339 Herst.-Nr.: 24630-56 EAN/GTIN: 4008496938476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlass das ideale Equipment – vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen.
Mit der Fiesta Popcornmaschine kann man ab jetzt auch Popcorn bequem auf der Couch genießen – denn 35-50 g Popcorn erhält man in weniger als 3 Minuten. Die Zubereitung des Popcorns erfolgt durch Heißluft und daher wird kein zusätzliches Fett oder Öl benötigt. So ist der der Knabberspaß nicht nur schnell hergestellt, sondern auch kalorienarm! Das Popcorn kann im Anschluss nach Belieben gesalzt oder gesüßt werden. Weitere Informationen: Technische Details | Ein-/Ausschalter | Ja | Energie | Leistung | 1200 W | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | Lieferumfang | Messbecher | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |