Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Filz
>
Artikel
Folia 520491 Handwerksstoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37481438
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
520491
EAN/GTIN:
4001868052107
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Leicht zu verarbeitender Filz, klebefleckenfrei, Ton in Ton Sortierungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Filz
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
300 mm
... >
Grundbastelbedarf
>
Kunstgewebe & Gewebezubehör
>
Handwerksstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Textilfilz
,
bastelfilz set
,
bastel filz
,
folia bastelfilz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 520492 Handwerksstoff
Folia
520492
ab € 3,41*
Sonstiges
Folia 520493 Handwerksstoff
Folia
520493
ab € 3,39*
Sonstiges
Folia 520494 Handwerksstoff
Folia
520494
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen