Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 520494 Handwerksstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 520494 Handwerksstoff
Folia 520494 Handwerksstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37481439
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     520494
EAN/GTIN:
     4001868052138
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Leicht zu verarbeitender Filz, klebefleckenfrei, Ton in Ton Sortierungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Filz
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
520491
ab € 3,02*
Sonstiges
Folia
520492
ab € 3,39*
Sonstiges
Folia
520493
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.