Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888047 Schraube/Bolzen 16 mm M2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 888047 Schraube/Bolzen 16 mm M2
Toolcraft 888047 Schraube/Bolzen 16 mm M2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37861962
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888047
EAN/GTIN:
     4016138592320
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M2
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.