Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg P3729W Orientierungsbeleuchtung Aluminium LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37870974
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     P3729W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Orientierungsl. 1,2W/350mA LF:ws LED-Wand- und Orientierungsleuchte quadratisch mit Reflektor für asymmetrischen Lichtaustritt, Bestückung: 1x Hochleistungs-LED, Reihenschaltung, Plug & Play (Anschlüsse mit Stecksystem), Schutzklasse: III. Der Artikel ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Montage kann in Hohlwand oder in Einputzgehäuse Art. 3702 (nicht im Lieferumfang) erfolgen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Diese Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
83 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Lichtfarbe
Aluminium
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.