Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
SmartHome Dimmer
>
Artikel
Brumberg 18154000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37871225
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
18154000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 36 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Breite
54 mm
Höhe
30 mm
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
Beleuchtungs-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Dimmer
,
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
brumberg dimmer
,
led dimmer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Ähnlich
Brumberg 18155000 LED-Dimmer 240W 24V dimmbar
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,68*
Ähnlich
DMX LED-Dimmer 12-24V DC 18153000
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 63,69*
Ähnlich
KNX LED-Dimmer 18161000
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 231,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen