Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18155000 LED-Dimmer 240W 24V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182273
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18155000
EAN/GTIN:
     4251433913177
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
Brumberg 18155000 LED-Dimmer 240W 24V dimmbar

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar. LED-Dimmer-Serie für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Übertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom: 4 x 2,5 A. Max. Ausgangsleistung: 4 x 30 W (12 V), 4 x 60 W (24 V) 18155000: 2 x 2-Kanal-Gerät mit einer Adresse (DALI DT8) für TunableWhite-Leuchten. Je zwei Kanäle (Ausgänge) sind kombiniert (2 x ww, 2 x cw). Das Gerät kann z.B. mit einem Broadcast-DT8-Dimmer betrieben werden. Die angeschlossenen Leuchten können in der Farbtemperatur verändert und gedimmt werden. Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 24-240W,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 54 mm
Kategorie: LED-Dimmer
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Leistung (Details): 240 W
Produkt-Art: LED-Dimmer
Hersteller-Nr.: 18155000
EAN: 4251433913177
Ausgangsleistung: 24..240 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: ja
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: III

Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, brumberg dimmer, led dimmer, 4251433913177, Brumberg, 18155000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,59*
€ 87,85*
€ 8,50*
ab € 89,23*
€ 89,23*
€ 5,46*
ab € 71,12*
€ 89,59*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 73,74*
€ 92,88*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 185,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A095802
ab € 63,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A090012
ab € 232,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.