Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Bresser Optics LYRA 70/900 EQ-SKY Lichtbrechungskörper 675x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37973675
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4670909
EAN/GTIN:
     4007922010359
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Auspacken, aufstellen, losstaunen – mit diesem kompletten Teleskop-Set starten Sie schnell und unkompliziert mit Ihren ersten Erkundungen des Nachthimmels. Dazu ist das ganze Equipment für Ihr neues, spannendes Hobby bereits enthalten: das Linsenteleskop mit 70-mm-Öffnung und 900-mm-Brennweite, die äquatoriale Montierung, das Stativ und umfangreiches Zubehör für astronomische Beobachtungen. Ideal für Einsteiger: Das System ist sehr einfach zu handhaben und kann sogar von Kindern genutzt werden.

Bewährte Bauart für den einfachen Einstieg – das Teleskop
Mit diesem Set starten Sie Ihre Entdeckungsreise zu den Sternen mit einem klassischen Linsenteleskop, einem sogenannten achromatischen Refraktor der Bauart Fraunhofer. Der Vorteil dieses Fernrohr-Typs: Er kann auch von Einsteigern und Kindern leicht verwendet werden. Zudem punktet das Lyra Linsenteleskop durch die moderne, präzise vergütete Optik mit guten Abbildungseigenschaften.

Vergleicht man das Einsteiger-Teleskop einem entsprechenden astronomischen Fernrohr mit einer 60-mm-Öffnung, fällt auf: Mit seiner 70-mm-Öffnung sammelt das Lyra bereits 36 % mehr Licht. Zudem bietet es ein besseres Auflösungsvermögen. Dazu ergeben 70 mm Öffnung und 900 mm Brennweite ein sehr großes Öffnungsverhältnis (Verhältnis der Öffnung zur Brennweite) von etwa 1 zu 12,9 (F/12,9). Das Resultat kann sich buchstäblich sehen lassen: ein sehr scharfes Bild mit gutem Kontrast. Genießen Sie die Aussicht auf unseren natürlichen Satelliten, den Mond. Oder nehmen Sie die Planeten in den Blick. Auch die berühmten Plejaden funkeln faszinierend in Ihrem Sehfeld. Denn die lange Brennweite macht das Teleskop zum Spezialisten für die Beobachtung von Mond, Sonne, Planeten, offenen und Kugelsternhaufen.

Und wie groß wirken diese Hingucker des Himmels? Durch die Öffnung von 70 mm erlaubt das Auflösungsvermögen problemlos Vergrößerungen bis etwa 140-fach mit richtig scharfen Bildern. Rein technisch wäre sogar ein Vielfaches mehr möglich – mit dem enthaltenen Zubehör theoretisch bis zu 675-fach. Doch kann dann mit steigender Vergrößerung die Bildschärfe langsam abnehmen. Natürlich spielen – wie immer in der Astronomie – auch die Umgebungsbedingungen eine Rolle: Wie stark Sie vergrößern können, bestimmt neben der Teleskop-Leistung auch die Luftunruhe in der Atmosphäre (Seeing-Bedingungen).

Perfekte Grundlage für den Blick ins All – Montierung und Stativ
Ist der optimale Standort für Ihr astronomisches Teleskop erst einmal gefunden, kann die Erkundungstour über den Himmel ganz schnell losgehen. Montieren Sie den Tubus dazu einfach mit der äquatorialen Montierung am höhenverstellbaren Aluminium-Stativ. Dieser spezielle Montierungstyp punktet mit der komfortablen Nachführung: Hierzu wird im Rahmen der Vorbereitungen bei der sogenannten „Einnorung“ eine Achse parallel zur Erdachse ausgerichtet, indem man sie ungefähr auf den Polarstern richtet. Danach kann die Bewegung der Himmelskörper bequem an dieser einen Achse ausgeglichen werden anstatt wie bei der azimutalen Montierung an beiden gleichzeitig. Zudem sorgen die zwei biegsamen Wellen mit Feintrieb für eine sehr feinfühlige und komfortable Einstellung und Nachführung des Einsteiger-Teleskops. Immer das passende Zubehör zur Hand: Auf der Ablageplatte zwischen den Stativbeinen finden Okulare, Barlow-Linse, Sonnenfilter und Co. ihren Platz.

Rundumausstattung für Astro-Anfänger – das Zubehör
Mond, Planeten oder doch die Sonne – mit dem umfangreichen Zubehör holen Sie aus Ihrem astronomischen Fernrohr für jedes Beobachtungsobjekt das Beste heraus. Doch zunächst hilft Ihnen der LED-Sucher, die nächtlichen Himmelskörper überhaupt erst zu finden. Dazu wird der Peilsucher parallel auf das eigentliche Teleskop installiert und ausgerichtet. Wenn Sie dann hindurchsehen, scheint ein kleiner roter Punkt vor dem Himmel zu schweben. Er zeigt Ihnen die Stelle, auf die das Fernrohr aktuell gerichtet ist. So richten Sie den Tubus präzise aus und finden Ihre Objekte leicht, bevor Sie sie durch die höhere Vergrößerung des Teleskops bestaunen.

Perspektivwechsel für Sterngucker: Mit den beiden Okulare erreichen Sie jeweils unterschiedliche Vergrößerungen. Dabei können sie ganz leicht ausgetauscht werden: Mit ihrem Standard-Steckhülsen-Durchmesser von 31,7 mm werden sie einfach in den Okularauszug des Einsteiger-Teleskops eingesteckt. Sie halten Ausschau nach noch mehr Details? Dann schnappen Sie sich die 3-fach-Barlow-Linse und verdreifachen Sie die Vergrößerung der Okulare damit.

Stets bequemer Beobachtungskomfort: Dafür liegt ein 90-Grad-Zenitspiegel bei. Auch wenn das Teleskop senkrecht nach oben in den Himmel gerichtet ist, können Sie so angenehm von der Seite hineinschauen.

Für spannende Entdeckungen bei Tageslicht bringen Sie einfach den sicheren Sonnenfilter am Teleskop-Objektiv an. So nehmen Sie unseren eigenen Stern unter die Lupe und staunen über Sonnenflecken und Granulation auf der Sonne.
ACHTUNG: Niemals ohne den Sonnenfilter das Teleskop auf die Sonne ausrichten!

Wagen Sie mit dem Smartphone-Adapter den Einstieg in die faszinierende Astrofotografie. Damit können Sie Ihr Smartphone als Kamera am Teleskop verwenden – und kinderleicht spannende Schnappschüsse von Ihren Lieblingshimmelskörpern wie dem Mond oder der Sonne machen.

Noch gar keine Erfahrungen mit astronomischen Teleskopen? Dann empfehlen wir für einen leichteren Start in das Hobby Astronomie das zusätzlich erhältliche Buch „Fernrohr-Führerschein“.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
675 x
Linsenbeschichtung
MgF2
Kompatible Okular
4,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
990 mm
Gewicht
6550 g
Durchmesser optische Röhre
80 mm
Objektivdurchmesser
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.