Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Platinum Series 8044101 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Platinum Series 8044101 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Platinum Series 8044101 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Platinum Series 8044101 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Platinum Series 8044101 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37991698
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8044101
EAN/GTIN:
     0043859728015
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
4.5 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Produkttyp
Shelf
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Anzahl der Arme
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
442.9 x 65.1 x 279.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1530 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299018
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.