Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC25005 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC25005 PoE-Adapter
ABUS TVAC25005 PoE-Adapter
ABUS TVAC25005 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38044126
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC25005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector abus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 180 x 36 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Ausgangsleistung
60 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.