Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008300A0494 Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008300A0494 Video-Zugangssystem Edelstahl
Busch-Jaeger 2CKA008300A0494 Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38136097
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0494
EAN/GTIN:
     4011395222706
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8

Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Edelstahl
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
277 mm
Kamera
Blickwinkel (FOV)
180 °
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
135 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wandmontage
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.125,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,24*
€ 1.423,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,31*
€ 1.417,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,94*
€ 1.386,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,60*
€ 1.365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,01*
€ 1.338,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.