Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N EntryCom IP Solo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N EntryCom IP Solo Schwarz
2N EntryCom IP Solo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38187593
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155301CBS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die EntryCom-Serie trägt in allen anderen Ländern ausser Deutschland die Bezeichnung Helios anstatt EntryCom.

Eine kompakte IP-Türsprechanlage als perfekte Ergänzung für Ihren smarten Hauseingang. Auch wenn Sie nur eine Klingeltaste besitzt überzeugt Sie durch die versteckte HD-Kamera, die Möglichkeit die Anrufe auf dem Smartphone entgegen zu nehmen und vor allem die einfache Integration in bestehende Home Automation-Systeme. Jetzt auch in Schwarz!

- Erlaubt die Einbindung des Eingangs in jedes Smart Home
- Scharfe Videos bei Tag und Nacht
- Stilvoll und widerstandsfähig

ERLAUBT DIE EINBINDUNG DES EINGANGS IN JEDES SMART HOME
2N® EntryCom IP Solo bietet eine Kombination von Videogesprächen und Zugangskontrolle für Ihr Smart Home. Die Integration ist dank API-Unterstützung einfach.

SCHARFE VIDEOS BEI TAG UND NACHT
Die versteckte Kamera garantiert immer ein scharfes Bild und dies selbst bei Nacht dank der hohen Auflösung und des Infrarot-Nachtsichtmodus.

STILVOLL UND WIDERSTANDSFÄHIG
Die Oberfläche in gebürstetem Nickel verleiht der Sprechanlage ein luxuriöses Aussehen. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen , alle Teile der Sprechanlage sind aus den besten Materialien gefertigt., damit wir eine hohe Widerstandsfähigkeit garantieren können.

KAMERA MIT NACHTSICHT-FUNKTION
Verfolgen Sie auch in absoluter Dunkelheit das Geschehen vor Ihrer Tür. Die Kamera ist zudem sichtgeschützt. Der Störenfried merkt so gar nicht, dass er beobachtet wird.

EINFACHE INTEGRATION IN HOME AUTOMATION-SYSTEME
Verbinden Sie die Sprechanlage mit Ihrem existierenden Home Automation-System dank der offenen API.

FOTOS PER E-MAIL
Die 2N® EntryCom IP Solo ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera zum Zeitpunkt des Anrufs aufgenommen hat, über die Gegensprechanlage per E-Mail zu versenden.

MONTAGE ALS AUF- ODER UNTERPUTZ
Für Ihren Eingang können Sie zwischen der Aufputz- und Unterputzmontage auswählen, je nachdem was besser für Ihren Eingang passt.

EXTERNE KAMERA
Sie können eine externe IP-Kamera ganz leicht an diese Gegensprechanlage anschließen, um so auch tote Winkel abdecken zu können.

ANRUFE AN SMARTPHONES UND TABLETS
Die 2N® EntryCom IP Solo ermöglicht es Ihnen außerdem über den Dienst My2N und der installierten App 2N Mobile Video Smartphones oder Tablets anzurufen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,18*
€ 976,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,41*
€ 970,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,17*
€ 909,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,27*
€ 874,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,56*
€ 845,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.