Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T82 Extreme Quad Pack Funksprechgerät 16 Kanäle Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Motorola Talkabout T82 Extreme Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz
Motorola Talkabout T82 Extreme Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38194359
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     B8P00811YDEMAQ
EAN/GTIN:
     5031753007218
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
197 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
20
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Vibrationsalarm
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
4
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Armband
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.