Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Alfi 2417020100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39191435
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     2417020100
EAN/GTIN:
     4002458477126
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Die Premium-Karaffe flowMotion
Alles im Flow die mehrfach ausgezeichnete Design-Karaffe flowMotion sorgt mit ihrer unnachahmlichen Art immer für frischen Schwung. Die Premium-Karaffe aus stabilen Borosilikatglas begeistert durch ihren innovativen flipMatic-Verschluss mit automatischer 360° Ausgießfunktion. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Ihr schlankes Design ermöglicht die Aufbewahrung in jedem handelsüblichen Kühlschrank. Die unkomplizierte Handhabung, der zerlegbare Deckel und die spülmaschinenfesten Materialien versprechen echten Nutzerkomfort. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist flowMotion wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

Design Tine Latein
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. "Mein Ziel sind überraschende Lösungen, die Material, Form und Funktion auf eine neue Art vereinen und den Nutzer erfreuen."
Tine Latein, Designerin der flowMotion
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Tropffrei
Ja
Hitzebeständig
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Designer
Tine Latein
Kollektion
flowMotion
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
757 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.