Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 192 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 192 TB
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 192 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39230787
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     ET-LLZAE-YE
EAN/GTIN:
     768268045217
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
192000 GB
Kapazität (komprimiert)
480000 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
400 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
SAS
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-8HH
Web-basiertes Management
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Anzahl Slots (min)
8
Anzahl Slots (max)
16
Mitgelieferte Software
DATASTOR Shield Deduplication
Kompatible Betriebssysteme
Windows
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
424.2 x 698.5 x 86.6 mm
Gehäusetyp
Rackmount
Kompression
2,5:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-153 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-153 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
424.2 mm
Tiefe
698.5 mm
Höhe
86.6 mm
Gewicht
14060 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1080 GB/h
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Energiebedarf
90 - 256VAC
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek quantum, autoloader
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.945,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.060,67*
€ 4.832,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,52*
€ 4.812,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.978,77*
€ 4.734,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.946,11*
€ 4.695,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.945,34*
€ 4.694,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 546,52*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,32*
Zubehör
Quantum
E7-LF9MZ-YF
ab € 605,68*
Zubehör
Quantum
MR-L8MQN-01
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.