Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38297 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38297 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Weiß
Lindy 38297 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Weiß
Lindy 38297 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39239586
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38297
EAN/GTIN:
     4002888382977
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Lindy Mini DisplayPort auf HDMI, DVI und VGA Konverter erlaubt den Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an eine Mini Displayport-Quelle. HDMI Displays werden mit Ultra HD 4K-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz unterstützt, so dass Inhalte mit großer Klarheit und Genauigkeit gesehen werden können. DVI-Monitore werden mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz unterstützt, VGA-Monitore und Projektoren mit Auflösungen bis 1920x1080@60Hz.
 
Der leichte und kompakte Konverter passt problemlos in jede Notebooktasche und erweitert die Anschlussmöglichkeiten, so dass Anwender gängiges digitales und analoges Videoequipment nutzen können ohne zahlreiche Adapter mitnehmen zu müssen - ideal für BYOD-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
16.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.