Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Epson TM-J7700(321) W/O MICR,WHITE, INC PSU, EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-39240524
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CF70321
EAN/GTIN:
8715946639079
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie
Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrucke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen.
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell.
Einfache Wartung
Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke.
Abwärtskompatibilität
Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
7867 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Lebensdauer der Bondrucker-Einheit
3700000000 Zeilen
Lebensdauer der Papierdruckereinheit
5000000 Zeilen
Sicherheit
TÜV, TÜV (EN60950-1)
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Grafik)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Kassenzettel)
85 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Alphanumerischer Speicher
95
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
58 mm - 83 mm
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
5000000
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 - 83 mm
Medienstärke
0.06 - 0.09 mm
Maximales Papierformat (Beleg)
230 x 297 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standby)
70000 mA
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Farbdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
epson netzwerkdrucker
,
netzwerkdrucker
,
inkjet netzwerkdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 801,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,13*
€ 1.042,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,27*
€ 1.023,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,65*
€ 999,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,17*
€ 953,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service Swap
Epson
CP05OSSWC487
ab € 172,00*
Zubehör
Epson CP03OSSWC487 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWC487
ab € 127,71*
Zubehör
Epson CP03RTBSC487 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSC487
ab € 71,93*
Zubehör
Epson SJIC33P(K) Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Epson
C33S020700
ab € 36,49*
Zubehör
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m
ARTDEV
ADN768012
ab € 51,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen