Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU
Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39240525
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CF69301
EAN/GTIN:
     8715946639031
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie
Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrucke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen.

Niedrige Gesamtbetriebskosten
Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell.

Einfache Wartung
Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke.

Abwärtskompatibilität
Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
7200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
5100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Grafik)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Kassenzettel)
85 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Alphanumerischer Speicher
95
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
58 mm - 83 mm
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
5000000
Technische Details
Spannung
24 V
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 - 83 mm
Medienstärke
0.06 - 0.09 mm
Maximales Papierformat (Beleg)
230 x 297 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standby)
70000 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Lebensdauer der Bondrucker-Einheit
3700000000 Zeilen
Lebensdauer der Papierdruckereinheit
5000000 Zeilen
Sicherheit
TÜV, TÜV (EN60950-1)
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,27*
€ 977,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,89*
€ 935,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,75*
€ 889,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,72*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,30*
Zubehör
Epson
CP05OSSWC487
ab € 171,50*
Zubehör
Epson
CP03OSSWC487
ab € 128,31*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC487
ab € 72,24*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Epson
C33S020700
ab € 38,88*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,31*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,63*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,62*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,77*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,72*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.