Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Artikel-Nr.:
     128-235N077
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CF70301
EAN/GTIN:
     8715946639062
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrucke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen. Niedrige Gesamtbetriebskosten Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell. Einfache Wartung Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke. Abwärtskompatibilität Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
7880 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Lebensdauer der Bondrucker-Einheit
3700000000 Zeilen
Lebensdauer der Papierdruckereinheit
5000000 Zeilen
Sicherheit
TÜV, TÜV (EN60950-1)
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Grafik)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
98 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Kassenzettel)
85 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Alphanumerischer Speicher
95
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
58 mm - 83 mm
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
5000000
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 - 83 mm
Medienstärke
0.06 - 0.09 mm
Maximales Papierformat (Beleg)
230 x 297 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standby)
70000 mA
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 800,22*
€ 866,56*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 800,92*
€ 870,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 818,19*
€ 886,83*
2 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 823,04*
€ 893,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 828,79*
€ 902,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,49*
€ 1.029,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,23*
€ 1.008,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,83*
€ 988,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,97*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
CP05OSSWC487
ab € 173,32*
Zubehör
Epson
CP03OSSWC487
ab € 128,19*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC487
ab € 72,65*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,66*
Zubehör
Epson
C33S020700
ab € 38,59*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,31*
Zubehör
ARTDEV
ADN768012
ab € 52,43*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,63*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,00*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,63*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,78*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.