Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Hama Active Fineline Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39855592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108396
EAN/GTIN:
     4047443366122
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Wer sein Tablet für präzise Arbeiten nutzt, kommt mit der Wisch-und-Tipp-Technik nicht weit. Dafür braucht es einen Eingabestift mit besonders dünner und drehbarer Spitze für unterschiedliche Stärken. Höchste Präzision für Ihre Skizzen und Notizen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
116 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Akku-/Batterietyp
A27
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00125114
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.