Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief KITMC Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40023118
Herst.-Nr.:
     KITMC080135B
EAN/GTIN:
     841872170732
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Schwarz
Teleskopisch
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
800 - 1350 mm
Swivel Winkel
3 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC045080B
ab € 271,62*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC030045B
ab € 247,30*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC080135W
ab € 275,85*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC045080W
ab € 270,53*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC030045W
ab € 247,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.