Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 947730560 Geldzählautomat Banknotenzählmaschine Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 947730560 Geldzählautomat Banknotenzählmaschine Schwarz, Grau
Olympia 947730560 Geldzählautomat Banknotenzählmaschine Schwarz, Grau
Olympia 947730560 Geldzählautomat Banknotenzählmaschine Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40335102
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730560
EAN/GTIN:
     4030152947614
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Unterstützte Währungen
Euro, SEK, US$
Abfragung Type
2D, MG, MT, UV
Baknote Zählen - Geschwindigkeit
1000 Scheine pro Minute
Maximale Papierkapazität
200 Blätter
Sortier-Funktion
Ja
Batch-Funktion
Ja
Funktion hinzufügen
Ja
Autostart
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
4290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 241,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
947730590
€ 410,02*
Zubehör
Olympia
947730570
€ 298,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.