| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-AE4Y85R Herst.-Nr.: 947730570 EAN/GTIN: 4030152947638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Olympia NC 570 - Banknotenzähler - Fälschungserkennung - automatisch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | /Allgemein/Produkttyp: | Banknotenzähler | /Verschiedenes/Abmessungen und Gewicht: | 32.5 cm x 24.4 cm x 15.4 cm x 5 kg | /Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur: | 0 °C | /Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | /Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 30 - 95% | /Stromversorgungsgerät/Leistungsaufnahme im Betrieb: | 50 Watt | /Stromversorgungsgerät/Netzspannung: | Wechselstrom 230 V | /Geldzähler/Geschwindigkeit: | 1000 Banknoten pro Minute | /Geldzähler/Eingangskapazität: | 200 Geldscheine | /Geldzähler/Fälschungserkennung: | Ja | /Fälschungsdetektor/Verifiziert: | Infrarot, magnetisch, Metall, 2D-Tests | /Fälschungsdetektor/Automatische Erkennung: | Ja | /Bediener-Display/Technologie: | LCD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät olympia, banknoten prüfgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |