Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Metabo KHA 18 LTX BL 24 1200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40561508
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600211840
EAN/GTIN:
     4007430320667
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.2 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
10.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
102 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.