Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Marlin Long Arm Metal Flacher Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco Marlin Long Arm Metal Flacher Clinch Schwarz
Rapesco Marlin Long Arm Metal Flacher Clinch Schwarz
Rapesco Marlin Long Arm Metal Flacher Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40598737
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     A590FBA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Das Rapesco Marlin Langarm-Heftgerät aus Metall verfügt über einen robusten Arm und Oberlademechanik. Mit seiner einstellbaren Papierführung und Einlegetiefe von bis zu 30cm ist das Gerät für eine Rehe verschiedener Anwendungen geeignet. Seine Heftleistung beträgt 25 Blatt (80g/m²). Der Marlin Langarm-Hefter ist mit 26/6 und 24/6mm Heftklammern verwendbar und ist bereits mit 105 Stück 26/6mm Heftklammern beladen, sodass er sofort einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
386 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Flacher Clinch
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.