Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3m 100GB QSFP28 InfiniBand/Glasfaserkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3m 100GB QSFP28 InfiniBand/Glasfaserkabel
HPE 3m 100GB QSFP28 InfiniBand/Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40748055
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881204-B21
EAN/GTIN:
     190017215396
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,54*
€ 1.164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,34*
€ 1.149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,46*
€ 1.119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,11*
€ 1.065,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.