Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX ER10018916 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX ER10018916 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden
ESYLUX ER10018916 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40979405
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018916
EAN/GTIN:
     4015120018916
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
106 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
173 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10019098
ab € 13,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.