Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PROTECTOR K 9 V Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PROTECTOR K 9 V Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden
ESYLUX PROTECTOR K 9 V Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40984680
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018909
EAN/GTIN:
     4015120018909
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
30
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604:2005 + AC:2008
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
106 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
199 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.