Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
XTAR VC2 Akkuladegerät Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41585356
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     72664B
EAN/GTIN:
     6952918320388
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Zeigt Ihnen die echte Kapazität des Akkus!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XTAR
72665A
ab € 6,24*
Sonstiges
XTAR
72671
ab € 8,16*
Sonstiges
XTAR
72671P
ab € 5,01*
Sonstiges
XTAR
ROCKET SV2
ab € 19,22*
Sonstiges
XTAR
72664
ab € 15,12*
Sonstiges
Xtar
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.