Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 21991498 Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 21991498 Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet 55 V
VALUE 21991498 Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet 55 V
VALUE 21991498 Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-42895425
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1498
EAN/GTIN:
     7611990148486
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Der VALUE Gigabit PoE+ Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE speist Strom zu den Daten in das Netzwerkkabel ein. Es muss dann kein eigenes Netzteil mehr am Gerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
55 V
Ausgangsleistung
30 W
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.13.1199
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.